- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 白熱電球 ledのおすすめ人気ランキング
白熱電球 ledのおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新2,391件の「白熱電球 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水電球」、「LED ミニクリプトン電球 40形」、「led e17 調光器対応」などの商品も取り扱っております。
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100 50/60Hz共用
寿命
40000時間
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
一般球
定格消費電力(W)
7.3
全長(mm)
110
質量(g)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
定格電流(mA)
125
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様
非調光タイプ
材質
アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)
Φ60×110
全長(mm)
110
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
口金
E26
定格消費電力(W)
7.3
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
材質
アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より5年間
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約260
配光タイプ
全方向
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
電球形状
一般球
電球の種類
LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化
材質
本体:樹脂・アルミ・PC
質量(g)
34
消費電力(W)
4
寸法(Φ×高さH)(mm)
45×72
全光束(Lm)
340
入力電圧(V)
100/200/242
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数
≧82
色温度(K)
2200
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)
0.014
定格平均寿命(時間)
30000
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)
118
質量(g)
110
口金
E26
定格消費電力(W)
11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
定格入力電流(mA)
210
明るさ
白熱電球100W相当
電球の種類
LED
寸法(mm)
Φ60×108
質量(g)
37
消費電力(W)
4.2
定格電圧(V)
100/200(50/60HZ)
口金
E26
全光束(Lm)
453
定格寿命(時間)
約30000
色温度(K)
3000
防塵防水性能
IP65
入力電流(A)
0.04/0.02
効率
【PF】≧0.97
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
一般球
定格消費電力(W)
4.8
全長(mm)
110
質量(g)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
定格電流(mA)
85
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
材質
樹脂
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
グローブ種別
樹脂(乳白)
グリーン購入法
適合
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小形電球
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED電球
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E17
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E26口金の全方向タイプLED電球
40000時間の長寿命
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
密閉器具にも使用可能
用途節電対策に
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
一般電球型
定格電圧(V)
100
全長(mm)
106
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
最大幅(mm)
60
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
ミニクリプトン電球
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED